PEロープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 19849884 品番 HR-571
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

固くて強く、耐水性が良い

太さ(Φmm)4 長さ(m)300 材質ポリエチレン オレンジ 質量(kg)約2.4 種類3ツ打 包装形態コイル巻き
注意
※鋭い角や荒い面とロープを擦れさせないでください
※ロープが切れる事があります
※直射日光・高温多湿をさけて涼しい所に保管してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする