三友
三友の ロープ、ヒモ
三友の PEロープ
PEロープ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
19849927
品番
HR-654
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
固くて強く、耐水性が良い
太さ(Φmm)
9
長さ(m)
200
材質
ポリエチレン
色
カッチ
質量(kg)
約7.5
種類
3ツ打
包装形態
コイル巻き
注意
※鋭い角や荒い面とロープを擦れさせないでください
※ロープが切れる事があります
※直射日光・高温多湿をさけて涼しい所に保管してください