三友
PPロープ庭木用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1巻
注文コード
19849945
品番
HR-742
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
庭木用に最適なポリプロピレンのロープ
用途
農業や造園に最適
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
200
材質
ポリプロピレン
色
ベージュ
仕様
庭木用ロープ
注意
※火のそばに置かないでください