三友
三友の ロープ、ヒモ
三友の ビニロンロープ
クレモナロープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
19850049
品番
HR-556
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
強度・耐久性に優れたロープです。
太さ(Φmm)
9
長さ(m)
200
材質
ビニロン/ポリエステル
色
白
質量(kg)
約9.9
種類
3ツ打
包装形態
コイル巻き
注意
※命綱としてのご使用は危険なので絶対におやめ下さい
※人体に巻きつける様なご使用は、さけて下さい