三友
三友の ロープ、ヒモ
三友の PPロープ
パイレンWコード
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
19850146
品番
HR-589
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
軽くて水に浮きます。耐薬品性に優れています。
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
200
材質
ポリプロピレン
色
白/赤
質量(g)
3700
種類
16打ち
包装形態
ボビン巻き
注意
※鋭い角や荒い面とロープを擦れさせないでください
※ロープが切れる事があります
※直射日光・高温多湿をさけて涼しい所に保管してください