三友
三友の ロープ、ヒモ
三友の PPロープ
パイレンヨットロープ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
19850155
品番
HR-587
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
軽くて水に浮きます。耐薬品性に優れています。
太さ(Φmm)
10
長さ(m)
200
材質
ポリプロピレン
色
白/青
質量(g)
10600
種類
16打ち
包装形態
ボビン巻き
用途
農業、船舶、水産業、漁業に。