三友
三友の 草よけ/保護用品
三友の ゴミネット
バッティング用ネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
19850173
品番
HR-621
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
野球のバッティング用のグリーンネットです。
色
緑
長さ(m)
30
幅(mm)
1000
材質
ポリエチレン
網目(mm)
37.5