三友
三友の ロープ、ヒモ
三友の 麻ロープ
マニラロープ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
19850295
品番
HR-541
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
天然素材だから自然に優しいロープ
太さ(Φmm)
12
長さ(m)
200
材質
サイザル麻
色
黄土色
質量(kg)
約14.0
種類
3ツ打
包装形態
コイル巻き
用途
荷物の固定や園芸用に。