三友
三友の ロープ、ヒモ
三友の 麻ロープ
マニラロープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
太さ(Φmm)
9
注文コード
19850304
品番
HR-542
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
太さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
天然素材だから自然に優しいロープ
太さ(Φmm)
9
長さ(m)
200
材質
サイザル麻
色
黄土色
質量(kg)
約7.9
種類
3ツ打
包装形態
コイル巻き
用途
荷物の固定や園芸用に。