三友
三友の ロープ、ヒモ
三友の 麻ひも
麻ひも
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束(8本)
注文コード
19850356
品番
HR-084
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
手芸・教材に。天然素材の麻で環境に優しい
太さ(Φmm)
約3
長さ(m)
約45(8本合計)
材質
麻
色
茶
質量(g)
150
用途
梱包の時に役に立ちます。、一般包装用・園芸用
注意
※火のそばに置かないで下さい