三友
三友の ロープ、ヒモ
三友の 綿ロープ
綿ロープ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
19850399
品番
HR-560
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
天然繊維のロープなので、摩擦や熱に強いです。
太さ(Φmm)
16
長さ(m)
100
材質
綿
色
生成
質量(kg)
約12.8
種類
3ツ打ち
包装形態
コイル巻