三友
三友の ロープ、ヒモ
三友の 綿ロープ
綿ロープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
19850417
品番
HR-562
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
天然繊維のロープなので、摩擦や熱に強いです。
太さ(Φmm)
9
長さ(m)
200
材質
綿
色
生成
質量(kg)
約9.3
種類
3ツ打ち
包装形態
コイル巻