三友
三友の マスカー/養生シート・養生ボード
三友の 養生ネット/飛散防止ネット
三友の 養生ネット
ゴルフ用ネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
19850496
品番
HR-620
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ゴルフネット用のグリーンネットです。
用途
養生
幅(mm)
1000
色
緑
長さ(m)
30
網目
25mm