若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の 木ねじ
木ピタ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(40本)
注文コード
19850855
品番
MP-70V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
胴ぶち・コンパネ等の取付けに!
からまわりやゆるみが少ない!
板浮きが少ない!
ねじの呼び
M5.5
全長(mm)
70
下穴径(Φmm)
4.5
ねじ(mm)
30
最大取付物厚さ(mm)
25以下
頭径(mm)
8.8