若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 小ねじ
若井産業の ナベ小ねじ
グッとビス ナベ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(90本)
注文コード
19851004
品番
GN535
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
特殊ハードコーティング採用(高い防錆力。すぐれた傷つき防止性)
サイズ(mm)
5×35
用途
ALC・コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・中空押出セメント板・木材への各種金具、木材、薄鋼板等の取り付けに
頭部形状
なべ
ねじ(mm)
33
ねじの呼び
M5
頭径(mm)
8.5
注意
※ALC材には低回転数でご使用ください(トルク調整付ドライバーまたは手廻しドライバーでご使用ください)
※コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、中空押出セメント板等には下穴Φ4.5mmが必要です