スッキリアンカー ドリル付

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1パック(4セット) 注文コード19851354 品番SUKI001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ねじが効かない石膏ボードに最適!
プラグ頭部が小さい、目立たない!!

材質ドリル:亜鉛ダイカスト、アンカー:PP、ビス:スチール セット内容専用ドリル 1個、アンカー 8個、ビス 8本(3.2×20) 吊下荷重(kg)(石膏ボード)3以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19851354
2023-09-08
用途:
自宅のメンテナンス等
自動車・二輪車・自転車関連業

釘やネジのきかない建材に防犯カメラを取り付けるのに使用。ドリルが付いているので穴あけに失敗することがありません。初心者にも安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2265:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする