スッキリアンカー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(8セット) 注文コード19851363 品番SUKI002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ねじが効かない石膏ボードに最適!
プラグ頭部が小さい、目立たない!!

材質アンカー:PP、ビス:スチール セット内容アンカー 8個、ビス 8本(3.2×20) 吊下荷重(kg)(石膏ボード)3以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-04
用途:
カーテンの房かけ

下地のない場所に房かけをつけるのにとても便利です。
房かけに付属の短いビスの代わりに長いビスもセットされているので助かります。

2025-09-09
用途:
石膏ボードへの固定
サービス業

思いのほかしっかり固定できます。確かにアンカーの頭が小さいので、小型のブラケットなどの固定でもアンカーがはみ出ずきれいに仕上がります。もう少し手ごろな価格になるとなお良い。

対象商品:
19851363
2019-01-15
用途:
洗面台のタオルハンガー金物固定

石膏ボードにそのままビス固定して使用していたタオルハンガーが
ビス穴が広がって固定が緩くなったため購入。
下地無しでもしっかりした感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2099:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする