若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の 木ねじ
ステン木割れ防止ビス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(70本)
注文コード
19851704
品番
KWS65V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
端部打ち込みに自信有り!
特殊先端形状が、木割れを軽減
ねじの呼び
M4.2
長さ(mm)
65
材質
ステンレス
用途
木材の結合・固定。
全長(mm)
65
頭径(mm)
8.2
太さ(mm)
4.2