ターンナット

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(9本) 注文コード 19851896 品番 52A-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

フリンジとナットがひとつになったターンナット。
フランジにビスを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結できます。

ねじ径MM8 材質ナット:亜鉛ダイカスト、フランジ:ステンレスSUS304 全長(mm)27.5 下穴径(Φmm)(プレス)12.5 下穴ドリル径(mm)12.7 用途金属薄鋼板用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19851887
2026-01-28
用途:
車のメンテ
その他業種

イレクターパイプを取り付けるための土台の固定用に使いました。 簡単に設置できましたが、どの程度までトルクをかけていいか不安でした。

対象商品:
19851887
2025-08-24
用途:
車両のメンテナンス

この手の商品は複数使用する場合単品購入だと割高になるので助かりました。製品も丁寧に包装されているので問題無く取り付け出来ました。

対象商品:
19851887
2025-08-14
用途:
車両のメンテナンス

樹脂クリップを使っていた場所に穴を拡大して使用しました。しっかりと固定されて助かりました。

対象商品:
19851887
2025-02-28
用途:
自動車内装固定用
自動車・二輪車・自転車関連業

定番のイレクター車内キャリア固定用に使用。使い方が下手だったので一個内張内に落として回収不能になっちまった。固定自体はがっちりで満足。

2024-11-21
用途:
中空洞の手が入らない場所へのボルト締め用に使いました。
保 内装店 様 (建設業・工事業)

2階のベランダにテラス設置する時テラスの柱をベランダ本体に貼り付ける為
2、3ミリ厚で中空洞の手が入らない場所へのボルト締め用に使いました。

対象商品:
19851896
2025-05-12
用途:
ウッドフェンス柱材固定
自動車・二輪車・自転車関連業

沢山入っていてお得です! 品質も問題なく使用出来る商品です!

対象商品:
19851887
2024-01-15
用途:
車のルームキャリア取付部

思っていたより小さく穴部に引っ掛からない時がありM10ワッシャーを介して使用しました。値段は安くて良いと思います

対象商品:
19851869
2024-06-11
用途:
組立作業に

裏側を触れない場所に使用しました。オールステンレスが欲しかったのですが、サイズ的にこちらの品しかなく妥協しました。品物はすぐに届き、とても助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2467:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする