ターンナットビス付

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2セット) 幅(mm)(中空部)20 材質ナット:亜鉛ダイカスト 三価クロメート処理、フランジ部:ステンレスSUS304、ねじ:ステンレスSUSXM7 注文コード19851914 品番F-601
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品は幅・材質・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

手が届かない中空材・箱物へも表面からナットが入り専用工具も不要で作業もスピーディで簡単!

材質ナット:亜鉛ダイカスト 三価クロメート処理、フランジ部:ステンレスSUS304、ねじ:ステンレスSUSXM7 幅(mm)(中空部)20 規格F601 板厚(mm)(下地)0.5〜3 加工穴深さ(プレス)10、(ドリル)10.2 用途防犯ライトや安全ミラーの取付け。、窓用、防犯補助錠やクレセント錠など鍵の取付け 最大引抜強度KN(kgf)5.9(600) 破断荷重(kN[kgf])1.18(120)
注意
※石膏ボード、吸音ボードなど柔らかい下地には使用できません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19851939
2024-08-25
用途:
テラス屋根への部品取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

テラス屋根のアルミ部分に物干し金具を取り付けるのに使用しました。
重量物もガッチリ固体で
安心感あり。

対象商品:
19851923
2022-03-23
用途:
ロッドホルダーの固定に

車のアシストグリップを外してロッドホルダーを装着するのに使用しています。穴のサイズとピッタリ合いました。

対象商品:
19851923
2020-09-18
用途:
車のメクラ穴部分に釣り用のロッドホルダー取付ネジ
サービス業

メクラ穴(約φ6)をステップドリルでφ12まで穴を広げて簡単に取り付けることができました。まさに簡ターンナットです。

1人が参考にしています
対象商品:
19851923
2019-12-22
用途:
車へロッドホルダーの取り付け
運輸・通信業

M6サイズがホームセンターでは売っておらず、モノタロウで買えて良かったです。ネジは30ミリのものを別途購入し、取り付けが出来ました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
19851923
2021-03-14
用途:
車にフックを取り付ける時
製造業

当たり前ですが、説明書通りの穴の大きさを開けないと通すことができません。10.5oのドリルで通るだろうと思ったら、無理でした。無理矢理穴を広げて、なんとか穴に通すことができたと思ったら、中でナットが回転できるスペースがギリギリだったため、とても苦労しました。インプルナットの方が扱いやすそうなので、次回機会があれば試したいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1360:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする