タックロン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(75本) 注文コード 19851957 品番 TLM45D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

弛みに強く、秀でる引張強度です。
下穴合せは一切不要で取付けが簡単。施工スピードがUPします。

サイズ(mm)45 材質ナイロン 適応下地モルタル、ブロック、窯業系サイディング、コンクリート、中空押出しセメント板、耐火野地板
注意
※下穴は、取付け面に対して、垂直にあけてください
※下穴深さは、コンクリート下地への使用ビスおよびタックロンの挿入長さのいづれか長い方の長さより10mm以上深くあけてください
※使用ビスの過度の締付けは、ビスの頭飛びやコンクリート下地の破損を招きますので避けてください
※コンクリート下地の種類、状態によって十分な強度が得られない場合がありますのでご注意ください
※ALC下地には使えません(ALC下地への取付けにはヒットネイルウェッジ「木名人」をお勧めします)
※指定した下穴径より大きい下穴に使用した場合、著しく強度は低下します
※作業中は必ず、保護メガネ等の保護具を着用してください
※SUS410ステンレスはSUS304系と比較して錆びやすいので用途にご注意ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19851957
2023-10-27
用途:
簡易アンカーとして使用

ネジ径と同じ大きさの穴をあけるだけで使えるので
大きな穴をあける必要がないので便利です、
ただ、アンカーと違い、少し出っ張ります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
591:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする