注意
※下穴は、取付け面に対して、垂直にあけてください
※下穴深さは、コンクリート下地への使用ビスおよびタックロンの挿入長さのいづれか長い方の長さより10mm以上深くあけてください
※使用ビスの過度の締付けは、ビスの頭飛びやコンクリート下地の破損を招きますので避けてください
※コンクリート下地の種類、状態によって十分な強度が得られない場合がありますのでご注意ください
※ALC下地には使えません(ALC下地への取付けにはヒットネイルウェッジ「木名人」をお勧めします)
※指定した下穴径より大きい下穴に使用した場合、著しく強度は低下します
※作業中は必ず、保護メガネ等の保護具を着用してください
※SUS410ステンレスはSUS304系と比較して錆びやすいので用途にご注意ください