若井産業
若井産業の アンカーボルト
若井産業の 石膏ボード用アンカー
若井産業の ボードアンカー
トグラー 中空壁用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(30本)
注文コード
19852027
品番
TG-95
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
汎用樹脂タイプなので、石こうボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材が分からなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。
ねじ径(mm)
3.5〜6
ねじ長さ(mm)
32+取付物の厚み
ドリル径(Φmm)
8
タイプ
T9.5
材質
樹脂
適合壁厚(mm)
9〜11
注意
※中空壁用トグラーの頭部までネジが入れば締付けは完了ですので、必要以上にネジを締め付けないで下さい
※硬質の壁材には大きめの下穴を開けてください