ヒットビス ナベ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(125本) 注文コード 19852158 品番 HBN-4035
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

先端部分は薄く鋭いナイフエッジとなっているのでALCを壊さずに確実に固定できる。
厚いねじ山で締付け時のトルクに強く、空回りを軽減します。

ねじ径M4 材質ステンレス(SUS410) 用途配線替えなど取り外しをともなう工事に最適、ALC用 サイズ(mm)4.0×35 頭径(mm)9 ねじ部長さ(mm)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19852185
2022-06-11
用途:
リフォーム工事に

ALCの外壁に器具を取り付けるのに使いました。がっちり止まりました。

対象商品:
19852158
2021-01-14
用途:
T字金具取付け

しっかり固定できます。またケースが丈夫ですし、ラベルも色分けされていてALCはピンク、コンクリートビスは黄色 と現場でも非常に分かりやすく重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1677:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする