若井産業
若井産業の アンカーボルト
若井産業の コンクリート用アンカー
若井産業の ヒットネイル
ヒットビス 皿
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(125本)
注文コード
19852203
品番
HBS-4035
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
配線替えなどの取り外しもらくにできます。
締め付け時の力に強く空転しにくい特殊なネジ山です。
ねじ径
M4
材質
SUS410
サイズ(mm)
4.0×35
頭径(mm)
8
ねじ部長さ(mm)
30
注意
※錆びますのでご注意ください
※空転に強いヒットビスですが、トルク調整のできる充電ドライバーまたは手回しドライバーでご使用ください