若井産業
若井産業の ナット
若井産業の その他ナット
ステンレス インプルナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(2セット)
注文コード
19852499
品番
F-610
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
手が入らない場所・・・中空・箱モノ・パイプに入る便利なナット
材質
ナット:ステンレスSUS304、ねじ:ステンレスSUS×M7
用途
自動車の外装用パーツや内装パーツの取付け、カーポート・テラスへのフックなどの取付け、スチール家具への棚受けの取り付け などに
仕様
(印プルナット)PL4、(ステンレス小ねじ)4×16mm
幅(mm)
(中空部)16.0以上
色
シルバー
下穴径(Φmm)
(プレス)Φ8、(ドリル)Φ8.2
板厚(mm)
(下穴)0.5〜3.0
最大取付物厚さ(mm)
5.5まで
ねじの呼び
PL4
注意
※油や特殊な表面処理を施したねじをご使用の場合は締結感が得にくく、過剰な締付けによりナットやねじの破損につながる場合がありますのでおやめください
※主要構造部への使用はできません
※取付け、取外しが繰り返される箇所には使用できません