ステンレス インプルナット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2セット) 注文コード 19852526 品番 F-613
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

手が入らない場所・・・中空・箱モノ・パイプに入る便利なナット

材質ナット:ステンレスSUS304、ねじ:ステンレスSUS×M7 用途自動車の外装用パーツや内装パーツの取付け、カーポート・テラスへのフックなどの取付け、スチール家具への棚受けの取り付け などに 仕様(印プルナット)PL8、(ステンレス小ねじ)8×20mm 幅(mm)(中空部)21.5以上 シルバー 下穴径(Φmm)(プレス)Φ12.5、(ドリル)Φ12.7 板厚(mm)(下穴)1.2〜4.0 最大取付物厚さ(mm)6.5まで ねじの呼びPL8
注意
※油や特殊な表面処理を施したねじをご使用の場合は締結感が得にくく、過剰な締付けによりナットやねじの破損につながる場合がありますのでおやめください
※主要構造部への使用はできません
※取付け、取外しが繰り返される箇所には使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
150:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする