若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の タッピングねじ
若井産業の その他タッピングネジ
石膏ボードビス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(250本)
注文コード
19852553
品番
SB25V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
木下地用の石膏ボードビスです
ねじの呼び
M3.8
色
シルバー
ねじ(mm)
20
サイズ(mm)
3.8×25
頭径(mm)
8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧