BPRS27V 板金パッキンビス 若井産業 19852639

BPRS27V 板金パッキンビス 若井産業 19852639
BPRS27V 板金パッキンビス 若井産業 19852639
BPRS27V 板金パッキンビス 若井産業 19852639

板金パッキンビス

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
シルバー
内容量1パック(100本)注文コード19852639品番BPRS27V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

板金役物+木下地
パッキン付きでしっかり防水

ねじの呼びM4.3長さ(mm)27材質シルバー呼び径(mm)4.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19852639
2021-02-02
用途: 波板ケラバの取付
農・林・水産業

波板ケラバを破風板に取り付けるため使用。
もう少し短いビス(20mm)があれば良かったです。

3が参考にしています
対象商品 : 19852623
2019-12-11
用途: 屋根関連の役物の固定
flat

台風で飛ばされて、今回一部取り替え 要望で補強して欲しいとのこと 近所の材料屋でないとのことで注文しました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
911:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする