木割れ防止ビス ミニ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(270本) 注文コード 19852745 品番 KMFU25V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

特殊先端形状が木割れを軽減します。

ねじの呼びM2.2 三価ユニクロ ねじ(mm)14 サイズ(mm)2.2×25 頭径(mm)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19852718
2023-08-31
用途:
あらゆる作業に、特に合板
製造業

このビスの良さを広めまくっています。
数年前よりも値段がだいぶ上がってしまったように思いますが、廃番になったら困るのでとにかくみなさんに買って欲しいです。
特に重宝するのはベニヤの作業時です。ジグなどを作る時、下穴無しで木口に向けて打っても割れません。

素人の方が合板とコーススレッドなどでDIYをされたりしますがこのビスを使えば、作品の幅も広がり、クオリティも格段にアップするのになあと思いますがホームセンターには無いことが多いです。値段が高いからでしょうか?

とにかくおすすめの中のおすすめ、今回予備含めてまとめ買いしました。若井産業さんに感謝です!

対象商品:
19852779
2023-07-04
用途:
塗装ブース作製時の接着の補助に。
製造業

この製品はマジで優秀です。木材の端部に使用しても木割れは一切なし。皿部の裏にも刃が有り、ネジ込むだけで木材端部に出っ張りが残らない。素晴らしい!

対象商品:
19852815
2023-01-12
用途:
フローリング板固定
友機産業株式会社 様

アカシアのフローリング無垢板を固定するのに使用しました。フローリング板のみ下穴2oで開けての作業でしたが細いのでドライバーのビットを合わせるのに多少気を使いますが、なめることなくしっかりとまります。価格的にもバランスがいいものだと思います。

対象商品:
19852745
2021-06-13
用途:
ネジ締め

木に食い込み安く割れにくい、よいビスです、またお願いします、

対象商品:
19852727
2021-02-17
用途:
看板の製作
サービス業

ねじの先端に工夫があるのが素晴らしい。
頭が小さいのでビスを打ち込んであることの印象を和らげられる。

対象商品:
19852815
2019-04-05
用途:
小箱の制作に使用
製造業

細くて強度があるネジでとても使いやすいです。
また、リピートします。

対象商品:
19852797
2018-11-04
用途:
木製品組み立て。
製造業

数年前から使っています。
小物や際のビス打ちに、目立たず割れも無いので重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
239:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする