シンワ
シンワの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
シンワの 面ファスナー
シンワの 固定用
マジクロボンド ワンタッチタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(2枚)
注文コード
19853183
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
強力のり付きだからワンタッチ
色
青
用途
自動車内部、勉強部屋(机・壁など)、応接室(テーブルクロス、イス等)、、防災用(置物の転倒防止)
材質
ナイロン
幅(mm)
25
長さ(m)
0.15
注意
※接着面は乾布で油分や水分を取り除いて下さい
※貼った後、指で強く押した上でご使用ください
※皮革溌水防水加工した生地などには、つきにくい場合があります
※塩化ビニールフィルム、塩化ビニールレザーなど軟質塩ビ製品への使用は避けてください