EH16-9/340S ガーデンペイント 東山 19853305

EH16-9/340S ガーデンペイント 東山 19853305
EH16-9/340S ガーデンペイント 東山 19853305
EH16-9/340S ガーデンペイント 東山 19853305
EH16-9/340S ガーデンペイント 東山 19853305

ガーデンペイント

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
インク色勿忘草
内容量1本注文コード19853305品番EH16-9/340S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

新感覚!まるで塗料のような仕上がりのペン!
マーカータイプなのでわざわざ缶を開け、ハケを用意する必要がありいません!
耐水性があり、屋外での使用に最適!
嫌なニオイがしない水性顔料インキを使用。
乾燥後は文字を書いたり、絵を描くなど重ね書きができます。
専用ニスを塗れば光沢が出て、塗装もより強固になります。

用途木製品の塗装に、植木鉢などの陶器にオリジナル模様を描けます。勿忘草仕様芯幅:15mm塗布面積(m2/缶)0.7インク色勿忘草
注意
※目的用途以外に使用しないで下さい
※激しく振ったり、落としたり、衝撃を与えるとインクが漏れる場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする