軽量制振材 レジェトレックス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード19853637 品番WD-300N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

被着面の1/3の面積に施工することで、大きな制振効果が得られます。
冬場でも夏場でも安定した接着力があり、広い温度域で安定した制振性能を発揮します。
10〜15dBの雨だれ音の減温効果で実績があります。
この製品は日東電工(株)のD-300Nです。

用途雨だれ音対策、家電製品、OA機器、自動車などの制振、防音 材質アルミシート(合成ゴム系粘着剤) 厚さ(mm)1.5 寸法(横×縦)(mm)100×125 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-20
用途:
車内静音施工
サービス業

車内の静音施工として購入しました。
この手の商品は多数ありますが、信頼できるメーカーのものを購入しました。

2026-01-06
用途:
デットニング用
サービス業

車両のデットニング用として購入しました。
スペアタイヤ部分の鉄板に貼り付けたところ、ロードノイズが減ったような感じがします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッドニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする