強接着両面シート ハイパージョイント

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード19853655 品番NW-H9004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れています。
柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。
耐熱性、耐久性、耐候性に優れており、屋内外の幅広い場所で優れた接着性能を発揮します。
ハイパージョイントはJISZ1541(超強力両面粘着テープ)1種1号に相当します。*この製品は日東電工(株)のH-9004です。
接着できる素材:各種プラスチック(アクリル・ポリカーボネート等)、金属、紙、フェルト、木材、ガラス類、ウレタンフォーム。
接着出来ない素材:フッ素処理面、軟質塩化ビニル、シリコーン面、ポリエチレン、ザラザラ面、ポリプロピレン

テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)0.15 テープ厚さ(mm)0.4 基材アクリルフォーム(アクリル系粘着剤) 用途各種建材、住設部品の接着、金属、セラミック、ABS、ポリカーボネートの接着、固定、自動車のエンブレム、車内小物、アクセサリーの固定 材質アクリルフォーム(アクリル系粘着剤) 主な用途固定 寸法(横×縦)(mm)100×150 テープ長さ(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強接着 被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン 主なワーク大面材、パーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:557

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19853655
2021-07-04
用途:
アルミ看板をトラッシュステーションに貼り付ける際に使用しました。
飲食業

アルミ看板を、どうやって屋外用大型トラッシュステーション(おそらくアルマイト加工されているアルミ製)に貼り付けるかを様々に検討した結果、この強接着両面シートを使用してみました。梅雨時の雨でも、一切剥がれる兆候なし。屋外での使用に関しても問題ないようです。
むしろ、後々に剥がせるかの方が心配なくらいだが、表面が硬くツルッとしたものなら、なんとか剥がすことはできるようです。

対象商品:
19853655
2021-01-19
用途:
クルマ、オートバイ整備時

オートバイのタンクの再塗装におけるエンブレムの再接着に使用。
接着力、薄さが最適。テープではなくシートなので何回も貼り重ねる必要が無いので作業性も抜群。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする