建築部材仮止用両面テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード19853664 品番WPF-370
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ベニヤ板・石膏ボードなどの建築部材の仮止め、固定などに。
柔軟性があり粗面への接着性、初期接着性に優れています。(厚1.2mm)
この商品は日東電工(株)のPF-370です。

テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1.2 基材特殊ポリオフィレン系フォーム 粘着剤アクリル系粘着剤 主な用途仮止め用 寸法(幅W×長さL)(mm)20×10 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途粗面 主なワークパーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする