両面テープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 19853707 品番 WND-2330S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

プラダンや発泡スチロールの接着に
PP・PE・コート紙・硬質塩ビ等の固定に
軽量建材の固定に
初期接着と高温特性に優れます。
この商品は日東電工CSシステム(株)のND-2330Sです。

テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.14 基材不織布 粘着剤アクリル系粘着 厚さ(mm)0.14 寸法(幅W×長さL)(mm)15×50 RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19853707
2020-11-06
用途:
発泡スチロールを断熱材として貼り付けた
カトウ 様 (その他業種)

もう少し粘着が強いと良かった。熱(太陽熱)に弱いようで、はがれてきました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする