ALT-5 モザイクタイルシール Dream Sticker 19853777 ALT-5 モザイクタイルシール Dream Sticker 19853777 ALT-5 モザイクタイルシール Dream Sticker 19853777 ALT-5 モザイクタイルシール Dream Sticker 19853777

モザイクタイルシール

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19853777 品番 ALT-5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

壁に簡単貼るだけで、キッチン・洗面所・水回りを素敵にする「タイルシール」
アルミニウム製のシートに、立体感のある加工をしたモザイクタイル風のシールです。
透明で滑らかなガラスタイルの雰囲気を再現しています。
シールタイプなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
カッターやハサミでお好きなサイズに簡単にカットができます。
防水性、防汚性、耐熱性に優れています。
ホルムアルデヒド等の有害物質を含まない安心の商品です。

用途キッチン・洗面所・トイレなどを、お好みに合わせて手軽に装飾でき、リフォームにも最適です。、壁面だけでなく、家具・雑貨などに貼りつけてデコレーションすることができます。 仕様(タイル部)W20×H20mm、(目地の間隔)2mm 材質本体:アルミホイル、エポキシ樹脂、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)1 フレッシュグリーン 寸法(幅W×高さH)(mm)376×134
注意
※火が直接当たるところや表面が高温になるところでのご使用は絶対におやめください
※耐熱温度約120℃、火気からは15cm以上離れた場所でご使用ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-17
用途:
テレビ台の扉の裏側
その他業種

テレビ台の扉を流用したので、もとの痕跡を隠すために貼りました。遠目に見ると綺麗です。目地部分が白いのでそこは誤算でした。目地部分は透明だと思っていたのですが、白です。

対象商品:
19853953
2021-11-15
用途:
水回りの保護を兼ねた装飾
建設業・工事業

100均で購入したタイルシール部の貼替に購入
少々複雑な場所でしたが上手く貼れました
比べると100均とは物が違いました美しいです

1人が参考にしています
対象商品:
19853768
2020-07-14
用途:
洗面台の鏡
農・林・水産業

慎重に剥がしなら作業をしたのできれいに貼れました。
貝やヒトデのデザインが目を楽しませてくれます。家族に好評です。
洗面台を買い替えようかと思っていましたが、試してみて大正解でした。

1人が参考にしています
対象商品:
19853935
2020-06-14
用途:
水回りの美化

腐食した鏡の黒い色が気になっていて、何かないかと探していた所、ハサミで好きに切って黒い部分を隠せそうなので購入しました。さわやかな水色でタイル部分は少しふくらんでいるので本物のタイルのようです。すっかり清潔感のある洗面に生まれ変わりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする