ALC-2 アルミニウムキッチンシート Dream Sticker 19854355 ALC-2 アルミニウムキッチンシート Dream Sticker 19854355 ALC-2 アルミニウムキッチンシート Dream Sticker 19854355 ALC-2 アルミニウムキッチンシート Dream Sticker 19854355

アルミニウムキッチンシート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19854355 品番 ALC-2
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

壁に簡単貼るだけで、キッチン・洗面所・水回りを素敵にする「キッチンシート」
アルミニウム製のシートに、色彩豊かなタイルの雰囲気を再現しています。
シールタイプなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
カッターやハサミでお好きなサイズに簡単にカットができます。
防水性、防汚性、耐熱性に優れています。
ホルムアルデヒド等の有害物質を含まない安心の商品です。

用途キッチン・洗面所・トイレなどを、お好みに合わせて手軽に装飾でき、リフォームにも最適です。、壁面だけでなく、家具・雑貨などに貼りつけてデコレーションすることができます。 仕様(タイル部)W134×H134mm、(目地の間隔)5mm 材質本体:アルミホイル、PET、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)1 グリーン 寸法(幅W×高さH)(mm)700×422
注意
※火が直接当たるところや表面が高温になるところでのご使用は絶対におやめください
※耐熱温度約120℃、火気からは15cm以上離れた場所でご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする