ALC-5 アルミニウムキッチンシート Dream Sticker 19854389

 

ALC-5 アルミニウムキッチンシート Dream Sticker 19854389 ALC-5 アルミニウムキッチンシート Dream Sticker 19854389 ALC-5 アルミニウムキッチンシート Dream Sticker 19854389 ALC-5 アルミニウムキッチンシート Dream Sticker 19854389

アルミニウムキッチンシート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 プチラパン 注文コード19854389 品番ALC-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,780
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

壁に簡単貼るだけで、キッチン・洗面所・水回りを素敵にする「キッチンシート」
アルミニウム製のシートに、色彩豊かなタイルの雰囲気を再現しています。
シールタイプなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
カッターやハサミでお好きなサイズに簡単にカットができます。
防水性、防汚性、耐熱性に優れています。
ホルムアルデヒド等の有害物質を含まない安心の商品です。

用途キッチン・洗面所・トイレなどを、お好みに合わせて手軽に装飾でき、リフォームにも最適です。、壁面だけでなく、家具・雑貨などに貼りつけてデコレーションすることができます。 仕様(タイル部)W134×H134mm、(目地の間隔)5mm 材質本体:アルミホイル、PET、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)1 プチラパン 寸法(幅W×高さH)(mm)700×422
注意
※火が直接当たるところや表面が高温になるところでのご使用は絶対におやめください
※耐熱温度約120℃、火気からは15cm以上離れた場所でご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする