RF-105 ワーカーズレーベル 反射ライン付小物ケース 中林製作所 19854696 RF-105 ワーカーズレーベル 反射ライン付小物ケース 中林製作所 19854696 RF-105 ワーカーズレーベル 反射ライン付小物ケース 中林製作所 19854696

ワーカーズレーベル 反射ライン付小物ケース

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×200×30(カラビナを除く) 注文コード19854696 品番RF-105
参考基準価格(税別)¥2,360 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は寸法など6種類から選べます 他の種類を見る

ハードな現場に耐える小物ケース。
野外・屋内でのハードな現場に耐える素材、使いやすさを追求した構造、シンプルなデザイン、究極のワーカーズ・バッグです。

材質(本体)1680Dポリエステル(撥水加工)・1680Dナイロン(撥水加工)・合成皮革 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×200×30(カラビナを除く) 特性撥水加工:あり、反射ライン:あり 材質(カラビナ)アルミニウム
注意
※ご使用前に製品付属の取扱説明をお読み下さい。
※製品各部に不具合が生じた場合は必ずご使用を中止して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-14
用途:
現場入室の使用
製造業

現場入室には全員使用しているが、今回女性が他のかわいい色があると嬉しいな〜と申しておりました。

対象商品:
19854687
2022-10-18
用途:
作業時
製造業

スマホ2台、ペン、サインペン、大きめのカッターナイフが収まります。

対象商品:
19854705
2020-06-18
用途:
仕事に
卸売・小売業

厚みがあまり無い物で探していました。薄いものは容量も小さくなってしまうのですが、薄目で容量有りスマホも入りちょうほうしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする