H1BH19 超極圧潤滑剤 H1ベルハンマー ミニスプレー スズキ機工 19854748

超極圧潤滑剤 H1ベルハンマー ミニスプレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100mL×20本) 注文コード19854748 品番H1BH19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥43,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高精製パラフィンオイルとPTFEをベストバランスで配合した食品機械用潤滑剤です。
従来のH1潤滑油を圧倒する付着性能・浸透性能を有しており、耐摩耗性能・潤滑性能において素晴らしい効力を発揮します。

用途食品機械の潤滑および防錆に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。 使用温度範囲(℃)‐15〜200 液色乳白 主成分流動パラフィン、合成炭化水素油、PTFE、酸化防止剤 危険等級V アズワン品番64-8544-04 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19854748 H1BH19 36728135 H1BH19 超極圧潤滑剤 H1ベルハンマー ミニスプレー スズキ機工 超極圧潤滑剤 H1ベルハンマー ミニスプレー スズキ機工 1本(100mL) 1,998 税込2,198 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする