LSBH-G03 超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールド 原液 スズキ機工 19854775

超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールド 原液

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1L×20本) 注文コード19854775 品番LSBH-G03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥368,400
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。
焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。
メーカー従来製品に改良を重ね、更なるパフォーマンスと瞬時に効果を実感できるものとなります。

用途機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。 使用温度範囲(℃)‐15〜208 液色琥珀 主成分鉱油、防錆材、減摩材 危険等級V アズワン品番64-8600-20 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19854775 LSBH-G03 36728169 LSBH-G03 超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールド 原液 スズキ機工 超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールド 原液 スズキ機工 1本(1L) 17,980 税込19,778 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36728187
2024-05-07
用途:
バイクのオイル交換

オイル交換時に添加しました。確かに抵抗は減り、最高速が+7キロ位になっています。

2人が参考にしています
2023-04-16
用途:
エンジン

音静かになり気持ち周り方も軽く成るがやはり摩耗は、早くなる10万キロ変化レースでパワー欲しいなら焼き付く寸前一歩手間の軽さになるかもw

1人が参考にしています
対象商品:
36728187
2023-02-01
用途:
機械のメンテナンス

モーターの軸受け部分の摩擦音が他の商品ではなかなか消えなかったのですが、一発で消えました。
後は持続性があるのかを見ていきたいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
36728187
2022-05-14
用途:
車やバイクのメンテナンス
飲食業

バイクのフロントホィールがスムーズに回らないため、分解しベアリングにベルハンマーゴールドを注油しました。注油前はタイヤを手で空回ししたところ3〜4回、回転していましたが、注油後は6〜7回転します。
バイクに乗った感想は、加速時に抵抗が減った感じがします。加速感が早くなったように思います。明らかに抵抗は減りました。

3人が参考にしています
対象商品:
36728153
2022-01-11
用途:
社用車のオイル交換時に添加

M276エンジン搭載車(V6-3500)に1本全部添加しました。
それまでベルハンマー原液を使用していましたが
ゴールドは、よりノイズ低減・振動低減効果が顕著に感じられました。
3000rpmからの回転フィールも良くなり気持ちよくリミットまで回るようになった印象です。
次回もリピートします。

2人が参考にしています
対象商品:
36728153
2022-03-16
用途:
バイク・車の可動部に給油

使ってびっくり。
ぬるぬる動く。
使ってみれば分かる。
高価でも納得。

2人が参考にしています
対象商品:
36728153
2023-05-12
用途:
エンジンオイルに添加用として
建設業・工事業

JOG、シグナスX、マジェスティSに使用
エンジンノイズが減りました。
XJRにも入れたいのですがクラッチが滑るようになったら困るので試していないです。

1人が参考にしています
対象商品:
36728169
2021-09-09
用途:
電動機のメンテ、エンジンオイル添加剤、コンプレッサーオイル添加剤、等
自動車・二輪車・自転車関連業

特になし、自動車用エンジンオイルは最近発売されたようですが、コスパ的にGOLDを
使用オイルに添加して使用している、シール、パッキンを痛めることもなく、問題なく満足している!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする