BSC03 工業用ハサミ ベルシザー スズキ機工 19854818

工業用ハサミ ベルシザー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20丁) 注文コード19854818 品番BSC03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥54,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

刃先の研磨と安定したせん断能力が特徴のハサミです。
薄いビニールや紙の切りくずを劇的に減少させますので、原料開封時などに発生する異物の混入を防止します。

全長(mm)213 刃長(mm)93 用途薄いビニールや紙など、ささくれ対策に 材質(ハンドル)ABS樹脂、(鋲)ステンレス鋼、(座金)POM樹脂 レッド 質量(g)100 切断能力紙、布、ビニールなどの薄物 刃厚(mm)2.5 材質(刃)刃物用特殊ステンレス鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36728223
2021-09-09
用途:
資材の開封 試薬容器の加工
その他業種

刃渡り全長に渡って切れ味が良く、噛み合わせも良く満足しております。
プラスチックの袋からチューブや厚手のプレートまで良く切れます。
刃の部分も接着剤などが付きにくくメンテナンスも楽です。
1年ほど使って特にがたつきや持ち手の劣化などもありません。
紙に対してどれほどの耐久性があるのかは試していないので分かりません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする