シンセイ
シンセイの ネット・シート・マルチ
シンセイの シート
シンセイの 防草シート
ストロングマット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
19854845
品番
1×20m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
高耐久性/耐久年数15年遮光率約99%カット
透水性/通気性あり
簡単加工(はさみ、カッター)
幅(m)
1
長さ(m)
20
色
グリーン
材質
PET
厚さ(mm)
4
耐候年数(年)
15
色(表)
緑
注意
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません