SB025 シリコン塗布ヘッドバンド GENTOS 19854924

 

SB025 シリコン塗布ヘッドバンド GENTOS 19854924 SB025 シリコン塗布ヘッドバンド GENTOS 19854924 SB025 シリコン塗布ヘッドバンド GENTOS 19854924

シリコン塗布ヘッドバンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19854924 品番SB025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
セット内容頭頂部用×1本、側頭部用×1本、バックル×2個 サイズL 対応機種HLP-1802/HLP-1803/HLP-1804/HLP-1805/WS-100H/CB-100D/CB-200D/CB-300D/HX-133D/NR-001D/NR-002H/NR-003S/GT-009D/GT-301D/GT-303R/GT-305R/GT-501D/GT-503R/GT-505R/GT-101D/GT-103R/GT-105R/DH-001DB/GB-78FTR/GB-77TTR/VA-01D/VA-02R/VA-03R/HW-V233D/HW-V333D/HW-V433D/HW-V533H/HW-000X/HW-999H/HW-888H/HW-777H/HW-933XG/TX-145XL/TX-540XM/GTR-943H/DPX-343H/DPX-433H/DPX-533H/HLX-449/HLX-339 寸法(幅W×長さL)(mm)(頭頂部)25×445、(側頭部)25×745 適合サイズヘッドバンド幅25mmヘッドライト用
注意
※ヘッドライト・ヘルメットは付属していません
※ヘルメットの種類・形状によっては取付出来ない場合があります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19854924 SB025 54631588 SB-225 シリコン塗布ヘッドバンド GENTOS シリコン塗布ヘッドバンド GENTOS 1台 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする