- ごあいさつタオル 名刺ポケット付 モノタロウ 19855125 - ごあいさつタオル 名刺ポケット付 モノタロウ 19855125 - ごあいさつタオル 名刺ポケット付 モノタロウ 19855125 - ごあいさつタオル 名刺ポケット付 モノタロウ 19855125 - ごあいさつタオル 名刺ポケット付 モノタロウ 19855125

ごあいさつタオル 名刺ポケット付

(31件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード19855125 品番-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

年末年始のごあいさつに最適なタオルです。
名刺ポケットが付いています。

寸法(mm)約340×800 材質綿 用途ごあいさつでの贈答用タオルに 質量(g)約56 販売区分業務用
注意
※ご使用後はよく洗って乾燥させてから保管して頂くと衛生的です。
※ご使用されているうちに多少収縮しサイズが変わる場合があります。
※使い始めのうちは多少毛羽落ちする場合があります。
※用途以外に使用しないでください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:268

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-12
用途:
工事の近隣挨拶

工事の近隣挨拶に使用しています。
クレーム等も受けたことないので、この安いタオル、すごくつかえます

2024-12-04
用途:
年始のあいさつ回りの時に
製造業

ここ数年年始のあいさつに持っていきます。
以前はタオルに社名を印刷していたのですが、ある時客先のトイレに手拭きでかけてありあまり気分が良いものではないと思いこちらに変更しました。
コスパもよいし10枚単位なので必要数のみ頼めるので毎年頼んでます。
タオル自身は使ってないので品質はわかりません。

対象商品:
19855125
2024-06-24
用途:
ちょっとしたお礼に使ってます。
関谷自動車 様

タオルは何かと使い勝手が良いので割安で重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
19855125
2023-12-06
用途:
粗品として
金融・保険業

今まで購入してきた粗品用タオルが値上がりの為こちらを購入。厚みはこちらの方が薄いが価格相応。用途によっては薄い方が喜ばれる事もあるため問題なし。
ただ全てのタオルの名刺ポケットに「こちらに名刺を入れてお使い下さい」と書いた紙が入っている事に辟易…名刺を入れて使うシーンばかりではないのでそこは梱包の一番上のタオルだけで良いのでは?

対象商品:
19855125
2023-10-21
用途:
挨拶・お礼等
製造業

外袋に名刺ポケットが付いており、ご挨拶、お礼等でお渡しするときに便利でリピ買いしてます。

対象商品:
19855125
2023-11-17
用途:
ご挨拶の時

手頃な値段でちょっとしたご挨拶にちょうど良かったです。

対象商品:
19855125
2023-03-12
用途:
関係者挨拶廻り時
サービス業

測量作業前に、隣接地所有者への挨拶廻りの際に渡しています。
名刺ポケットがあるものを探しており、値段も手ごろなため購入しました。
生地は薄めです。

対象商品:
19855125
2023-05-22
用途:
近隣あいさつ

社名を出さない近隣あいさつに使用
安いのでリピートしています
安いのに外装のし名刺ポケットもついていて便利
安いなりの薄さです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
1セット10枚入ですが、1枚ずつに名刺入れが付いているのでしょうか。
回答:
各タオル1枚ずつ個包装されており、その包装に名刺ポケットがついております。
2021-10-26
質問:
入っているのし紙に御年賀等の印鑑を押したいのですが、取り出し可能でしょうか。
回答:
個包装となっておりますので、難しいと思われます。名刺ポケット付きですので、ご活用下さい。
2021-10-26

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする