ハリケーン
バックレスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
19855195
品番
HA6410B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
色
ブラック
仕様
パッド付
材質
スチール(電着塗装+静電焼付ブラック塗装)
外径(Φmm)
25.4
仕上
二重防錆処理
適合車種
レブル250(MC49)/500(PC60)