オプション/半面棚板_ワークテーブル150・LABシリーズ用

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合150シリーズ:本体天板サイズW1500×D900用 注文コード19857024 品番UT-1590-W
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は適合・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

山金工業製ワークテーブル150シリーズ・LABシリーズ用の半面棚板です。
棚板を取り付けることで天板下のデッドスペースを有効活用できます。
足元のツナギ(カンヌキ)位置にはめ込むだけでセット完了の簡単取付!収納スペースを確保できて便利。
1枚で半面棚板となり座り作業でも足元の邪魔になりません。
2枚使用時は全面棚板となり大きな物も収納出来ます。
均等耐荷重:1枚当たり50kg。

均等耐荷重(kg)50 用途副資材等の保管・収納に御使用頂けます。 適合150シリーズ:本体天板サイズW1500×D900用 質量(kg)6.2 材質(本体)スチール(粉体塗装) 棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重) 色(本体)シルキーホワイト 総耐荷重(kg)50 棚板有効寸法(mm)W1274×D359/枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※天板奥行450mmサイズには専用の半面棚板はございません。天板奥行600mm用をご使用ください。その場合は2枚取付は不可です。
※オプション追加時は、各部材の耐荷重、および作業台本体の1台当たり耐荷重以内でご使用ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする