S1-G(D900用) オプション/キャビネット(引き出し)_ワークテーブル300・500シリーズ用 山金工業 19857347 S1-G(D900用) オプション/キャビネット(引き出し)_ワークテーブル300・500シリーズ用 山金工業 19857347 S1-G(D900用) オプション/キャビネット(引き出し)_ワークテーブル300・500シリーズ用 山金工業 19857347 S1-G(D900用) オプション/キャビネット(引き出し)_ワークテーブル300・500シリーズ用 山金工業 19857347

オプション/キャビネット(引き出し)_ワークテーブル300・500シリーズ用

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 グリーン 段数1段 注文コード19857347 品番S1-G(D900用)
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は色・段数など55種類から選べます 他の種類を見る

山金工業製ワークテーブル300シリーズ・500シリーズに取付け可能なキャビネット(引き出し)です。
300・500シリーズの作業台本体へ取り付けするための専用取付金具がセットになった商品です。
引出しスライド率100%で使いやすい引き出しです。奥にしまった収納物も一目で把握できて便利。
スライドレール付きのため、開閉もスムーズです。作業台の左右方向の自由な位置に取付け可能です。
カラーはアイボリー(カラー記号:IV)/グリーン(カラー記号:G)の2種類。お使いの作業台に合わせてお選びください。
【キャビネット(引き出し)バリエーション】
・S型(浅型W394mm型)…本体外寸法:間口394×奥行456mm。引き出し内寸法:間口324×奥行400×高さ50mm。
・L型(浅型W500mm型)…本体外寸法:間口500×奥行456mm。引き出し内寸法:間口430×奥行400×高さ50mm。
・D型(深型W500mm型)…本体外寸法:間口500×奥行456mm。引き出し内寸法:間口430×奥行400×高さ77mm。
引出段数は1段/2段/3段からお選びいただけます。
ご注文の際は、使用するキャビネット(引き出し)の外寸が、ワークテーブル脚部の内寸以内であることをご確認ください。
ならびにワークテーブル本体の天板奥行サイズをご確認ください。奥行サイズによって付属の取付け金具が異なります。
例:天板奥行600mmの作業台にS型の1段引出しを取り付ける場合は、品番「S1-〇(D600用)」をお選びください。※〇にはカラー記号(IVまたはG)が入ります。
キャビネット耐荷重:1段当り20kgまで。

質量(kg)5.9 グリーン 段数1段 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×400×50 用途工具や小物の整理整頓に。 材質スチール(粉体塗装) タイプ浅型W394mm 引出し耐荷重(kg)20/段 引出し外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×456×84
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※山金工業製ワークテーブル300シリーズ/500シリーズに取付可能です。
※天板間口600mmサイズのワークテーブルにはS型のキャビネットのみ取付可能です。引出し外寸法が間口500mmのL型とD型は取付できません。
※ワークテーブル300シリーズ高さ調整タイプ移動式の天板間口600mmおよび間口750mmサイズはS型のキャビネットのみ取付可能です。L型とD型は取付できません。
※キャビネットに鍵・仕切り板は付属しておりません。
※ご注文の際はワークテーブル本体の天板奥行サイズをご確認ください。例)天板奥行600mmの場合、D600用をご注文下さい。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする