ワークテーブル300シリーズキャスターセット(オプション)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード19858783 品番SEL-100TPS-4
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

山金工業製ワークテーブル300シリーズ用オプションキャスターです。

用途エラストマー車なのでウレタン車・ゴム車と比べるとクッション性が比較的高くなります。耐水性も高いです。 ねじ径M12×P1.75×L25 耐荷重(kg)192(作業台取付時・自重含む) 1ヶ当たりの耐荷重(kg)60 車輪エラストマー車 キャスター径(Φmm)100 取付け高さ(cm)12.6+ワッシャー類0.53 グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※御使用頂く場合は作業台本体自重を含む積載荷重を192kg以内で御使用下さい。※個人宅の配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする